参考画像

FP-10SN-05 ICテストクリップ サンハヤト 31439655 FP-10SN-05 ICテストクリップ サンハヤト 31439655 FP-10SN-05 ICテストクリップ サンハヤト 31439655 FP-10SN-05 ICテストクリップ サンハヤト 31439655

ICテストクリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31439655 品番FP-10SN-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/5本入)
簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!
ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5〜1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。

適合SOP、QFPパッケージ等:0.5〜1.27mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4 先端長(mm)4 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ) 先端スプリング径(Φμm)150 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個)5入(赤・黒・白・青・黄×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※オシロプローブ等の測定機器との接続ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする