参考画像

FP-10MF-02 ICテストクリップ サンハヤト 31439707 FP-10MF-02 ICテストクリップ サンハヤト 31439707 FP-10MF-02 ICテストクリップ サンハヤト 31439707 FP-10MF-02 ICテストクリップ サンハヤト 31439707

ICテストクリップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31439707 品番FP-10MF-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/2本入)
簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!
ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3〜0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。

適合SOP、QFPパッケージ等:0.3〜0.5mmピッチ セット内容ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm)本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5 先端長(mm)7.5 パイプ寸法(mm)先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ) 先端スプリング径(Φμm)80 コンタクトピンΦ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可 入数(個)2入(赤・黒×各1) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※オシロプローブ等の測定機器との接続ケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする