WEDCE20312 金属サイディング スレンダラインBF 旭トステム外装 31446854

金属サイディング スレンダラインBF

(1件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1組(2枚) 注文コード31446854 品番WEDCE20312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。
遮熱性フッ素鋼板を使用することで、新築時の色あいが長持ちします。

仕様隠目地 適合タテ張り、ヨコ張り 材質ガルバリウム 長さ(mm)3788 幅(mm)370 厚さ(mm)15 ブライトアッシュBF ストーン 保証期間塗膜10年保証、赤さび穴あき10年保証 質量(kg/m2)約3.8 塗装遮熱性フッ素単色ビーズ 質量(kg/枚)約5.3 耐火等級3等級
注意
※目地の意匠性・防水性のため、確実にかん合させてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,300 / 税込 ¥8,030
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31446827
2021-12-09
用途:
家の外壁
金融・保険業

持ち運ぶ際、曲がるので折れていないか心配でしたが、
思ったより丈夫で、破損などしていませんでした。
これから、施工する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする