CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
スケートボード PS-22
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31452517
品番
UX-2640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
これからスケートボードを始める方に使いやすい、31インチスケートボード。
材質
デッキ:木、トラック:アルミダイカスト、ウィール:PVC
ベアリング
608ZZ
全長×幅W×厚さ(mm)
約790×210×90