CAPTAIN STAG
カヤックボーイ カヤックパドル 2ピース YE 220
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31452797
品番
US-2321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
2ピースのフォールディングパドルです。
ガラス繊維で補強された成型プラスチックブレード。
材質
【シャフト】アルミニウム【ブレード】ポリプロピレン・ガラス繊維【ドリップリング】ゴム
質量(g)
950
収納サイズ
120×18×7cm(2ピース)
全長(cm)
220
ブレード
60° / 0°
ブレードサイズ(mm)
170×460