CAPTAIN STAG
ダブルアクションハンドポンプ エアゲージ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31453436
品番
US-1452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
4種のノズルアダプター付き。
空気を入れて膨らませる、カヌー・エアーベッド・ビーチボール・ボートなどに最適。
ハンドルを垂直に上下(ダブルアクション)させ、繰り返すことで製品に呼気・排気することができる。
特記
エアフレームシリーズのスプリングバルブには、カヤックを購入の際に付属のスプリングバルブアダプターが必要となります。
材質
【本体】ポリプロピレン【ホース】ポリエチレン【アダプター】ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22×10×38