CS フィールドナイフ 115(シース付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31454416 品番UM-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

鋭利な先端形状で調理はもちろん
焚き火周りで使用可能。
刃の厚さ3mmでバトニングにも使用可能なフルタングナイフ。
錆びにくくメンテナンスの楽なステンレス製ブレード。
携帯に便利なベルトループ付シース付属。

材質ブレード(刃):ステンレス鋼、グリップ:天然木、シーズ(ケース):ポリエステル、クッション材:合成ゴム、芯材:ポリプロピレン 寸法(mm)約220×厚さ20、刃長115、刃の厚さ3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする