UK-4063 雷神 COBランタン ミニ CAPTAIN STAG 31454529 UK-4063 雷神 COBランタン ミニ CAPTAIN STAG 31454529 UK-4063 雷神 COBランタン ミニ CAPTAIN STAG 31454529 UK-4063 雷神 COBランタン ミニ CAPTAIN STAG 31454529 UK-4063 雷神 COBランタン ミニ CAPTAIN STAG 31454529

雷神 COBランタン ミニ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31454529 品番 UK-4063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

COB(チップオンボード)LED使用の小型ランタン。
明るさ4段階切り替えで、様々なシーンに合わせて使えます。

材質本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(PVCコーティング) 寸法(mm)(約)87×87×高さ148(ハンドル含まず) ブラック 質量(g)約245(乾電池含まず) 電源、【電源】DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)、 光源【光源】白色COB LED4灯 明るさ(Lm)HIGH=約200、MIDDLE=約100、LOW=約60、常夜灯=約2 連続点灯時間(時間)HIGH=約4、MIDDLE=約6、LOW=約8、常夜灯=約100(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする