CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ランタン
雷神 COBランタン ミニ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31454538
品番
UK-4064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
COB(チップオンボード)LED使用の小型ランタン。
明るさ4段階切り替えで、様々なシーンに合わせて使えます。
材質
本体:ABS樹脂、ホヤ:ポリスチレン、持ち手:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)
(約)87×87×高さ148(ハンドル含まず)
色
カーキ
質量(g)
約245(乾電池含まず)
電源
DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)
光源
白色COB LED4灯
明るさ(Lm)
HIGH=約200、MIDDLE=約100、LOW=約60、常夜灯=約2
連続点灯時間(時間)
HIGH=約4、MIDDLE=約6、LOW=約8、常夜灯=約100(アルカリ乾電池使用時)※使用状況により異なります。