アズーロ
アズーロの 釣具
アズーロの ロッド、釣り竿
ファーストチョイス AJI
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31454906
品番
692
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
初めての釣り、安心して選べるロッド ファーストチョイス
仕様
PE(号):1.0〜5.0
長さ(m)
2
継数(本)
2
仕舞(cm)
105
適合ルアー質量(g)
0.5〜5.0
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800