※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2〜Φ50 12サイズ、6種類のパッド形状 用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり [バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
以前は16BSを使用していたのですがトレーが外れることが時たまあった。25BSにサイズアップしてトラブルは減少した。シリコン製でやわらかくトレーの断面に馴染むのもいい。