LDF6N-W-GX53/700 LEDユニットフラット形 700シリーズ 東芝ライテック 31461256

LEDユニットフラット形 700シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31461256 品番LDF6N-W-GX53/700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
定格消費電力(W)6.2 質量(g)130 タイプ中角タイプ 周波数(Hz)50/60 全高(mm)38 口金GX53-1a 全光束(Lm)770 入力電圧(V)100 ビームの開き(°)40 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.1 グローブ種別樹脂乳白 最大光度(cd)870 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.1 外径(mm)90 演色指数(Ra)83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31461256 LDF6N-W-GX53/700 28509436 LDF6N-WGX/C7/7/2 画像準備中 LEDユニット 東芝ライテック 1個 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする