アトム
アトムの 防寒用手袋
アトムの 背抜き 防寒用手袋
デュアルレイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
31462227
品番
1497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デザイン性と高機能を追求したアトムオリジナル防寒手袋
内側はアクリルで保湿性が良く、外側はナイロンでやわらかな伸縮性がある2重構造。
手首が長めの設計。
サイズ
L
全長(cm)
26.2
材質
・原手:アクリル、ナイロン ・すべり止め:天然ゴム
色
オレンジ/グレー
質量(g)
58
入数(双)
1
機能
防寒性
中指長(cm)
8.1
手のひらまわり(cm)
22.8
手の平幅(cm)
11.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
31462227
1497
57138604
1651
超グリ 2重防寒
アトム
1双
¥
899
税込
¥
989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)