デュアルレイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード31462236 品番1497
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性と高機能を追求したアトムオリジナル防寒手袋
内側はアクリルで保湿性が良く、外側はナイロンでやわらかな伸縮性がある2重構造。
手首が長めの設計。

サイズLL 全長(cm)26.7 材質・原手:アクリル、ナイロン ・すべり止め:天然ゴム オレンジ/グレー 質量(g)60 入数(双)1 機能防寒性 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)23.4 手の平幅(cm)11.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする