インナーソックスホームカバー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード31462263 品番2950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

暖かく保湿性に優れたインナーソックス
着脱が簡単で簡易な屋内履きに最適な暖かいホームカバー。
つま先すべり止め加工。
下履き靴下としても便利。

サイズL 材質SBR、CR、ポリエステル、その他 質量(g)60 サイズ(cm)26〜27 幅(cm)7 丈(cm)23.5 入数1足 指タイプ先丸

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31462263 2950 31462385 2958 5本指ホームカバー アトム 5本指ホームカバー アトム 1足 398 税込438 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31462263
2021-10-06
用途:
事務作業時の足温のため
教育・研究機関

Lサイズを買い求めましたが実際にはMサイズくらいで窮屈で履けない

対象商品:
31462279
2020-02-22
用途:
工場内作業

工場内で靴からサンダルに履き替えての作業時につま先の冷えがかなり軽減された。履き替えが多いので靴下の痛みも早かったが、これを使用する様になって靴下の寿命も延びた。

1人が参考にしています
対象商品:
31462263
2019-02-07
用途:
安全靴履く時の中履きとして
その他業種

商品丈が23pとあったが届いた商品のタグには26〜27pとあり、私には大きかった。
商品丈とサイズが異なるのでわかりにくい。
恐らくMは24〜25p、Sは22〜23p、LLは28〜29pくらいだと思う。
商品自体はよかったので靴下を重ね履きして使おうと思う。

5人が参考にしています
対象商品:
31462279
2019-02-26
用途:
冬季屋内作業の簡易上履きとして
株式会社旭ネームプレート製作所 様

通常の靴サイズは26.5ですが、この製品のLLは素足で履いても親指が突っ張る感じで、落ち着きません。冬場に厚い靴下の上からと考えると、もう20mmくらい大きくてもいいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする