エレベーター用FFミラー 三方枠用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31462717 品番 FVL16A
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

乗り残し、挟み込み防止に!安全な運行と昇降回数の減少により省エネや経費削減にも役立つ画期的なミラーです。
3つのタイプがあり、ミラーを取付ける三方枠の角度によってことなります。
三方枠の左右共通でご使用できます。

型式角型 用途乗り残し・挟み込み防止に、後方の確認に、スキマの確認に。 材質/仕上特殊プラスチック/UVハードコート仕上げ 取付付属の強力両面テープで接着 質量(g)69 タイプA ミラー寸法(mm)205×145×2.0 像の大きさ(曲面R)180相当 使用場所室内専用 傾斜角度(°)0〜10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする