BVJ101081K シンプルP-1受信機 埋込型 Panasonic(パナソニック) 31464013

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンプルP-1受信機 埋込型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様壁掛型,内器のみ、自火報8回線注文コード31464013品番BVJ101081K
参考基準価格(税別)¥555,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800
仕様壁掛型,内器のみ、自火報8回線オイスターグレー種類P型1級受信機寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×450×64.6国家検定合格番号受第26~14号回線種別8回線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

火災警報器(火災報知器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする