ハンドタップ 先#1

(22件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31465553 品番 M2.5×0.45#1
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。

ねじ径M2.5 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M ピッチ(mm)0.45 用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 全長(mm)44 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 シャンク径(Φmm)3 ねじ長さ(mm)16 精度JIS2級相当 食付Lcf9
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加ると、折れる場合がありますのでご注意ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
器具のメンテナンス
その他業種

自作器具のM4ナットが詰まったり、錆たりするために使っています。今まではM4ボルトを苦労しながら通してメンテナンスしていましたが、タップで簡単になり最適です。

対象商品:
31465675
2025-11-25
用途:
ネジ穴の修正
サービス業

精度は良く、また切れ味も良いと感じました。

何度も使うものでは無いので判断するのに迷う所ですが、まんそくと評価しておきます。

2026-02-17
用途:
機械加工
製造業

普通に切れます、お値段がお手頃なので、あまり使わないサイズでも
有ればこちらを買います、旋盤でネジ切りせずに済むのが助かります

2025-03-09
用途:
原付のミラーホールの再生
運輸・通信業

転倒してミラーが折れた原付のハンドルから、
折れ残りを取り除いた後の再タップに使用しました。
アルミの鋳物相手なので、この価格の物で十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
31465587
2023-05-30
用途:
様々な金属パーツへのネジ切り(タップ立て)に使用
鉱業

タップ&ダイスキット製品のタップ(M4)を不注意で折ってしまったため本製品を購入。特に問題なく使用できています。アルミ素材なら問題ないですが、鉄素材へのタップ切りは、慎重に無理せず作業をしないと、このくらいの細いタップは簡単に折れていますから注意が必要ですね。

対象商品:
31465718
2024-03-13
用途:
ネジ作成
その他業種

急ぎ必要となりましたが、安価にて購入でき普通に使えました。

対象商品:
31465639
2023-04-23
用途:
ネジ山の修正
横内養殖場 様 (農・林・水産業)

M10サイズで市販のタップより値段が安くて助かりました。
ネジ山の修正で使用しましたがまったく問題なく使用できました。

対象商品:
31465578
2023-06-13
用途:
ネジ作成時
サービス業

精度もよく、タップ加工がいつも通りにできた。おすすめです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする