自作器具のM4ナットが詰まったり、錆たりするために使っています。今まではM4ボルトを苦労しながら通してメンテナンスしていましたが、タップで簡単になり最適です。
精度は良く、また切れ味も良いと感じました。
何度も使うものでは無いので判断するのに迷う所ですが、まんそくと評価しておきます。
普通に切れます、お値段がお手頃なので、あまり使わないサイズでも
有ればこちらを買います、旋盤でネジ切りせずに済むのが助かります
転倒してミラーが折れた原付のハンドルから、
折れ残りを取り除いた後の再タップに使用しました。
アルミの鋳物相手なので、この価格の物で十分です。
タップ&ダイスキット製品のタップ(M4)を不注意で折ってしまったため本製品を購入。特に問題なく使用できています。アルミ素材なら問題ないですが、鉄素材へのタップ切りは、慎重に無理せず作業をしないと、このくらいの細いタップは簡単に折れていますから注意が必要ですね。
M10サイズで市販のタップより値段が安くて助かりました。
ネジ山の修正で使用しましたがまったく問題なく使用できました。