ハンドタップ 中#2

(54件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31465754 品番 M2.6×0.45#2
販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。
食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。
主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。

ねじ径M2.6 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M ピッチ(mm)0.45 用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 全長(mm)44 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 シャンク径(Φmm)3 ねじ長さ(mm)16 精度JIS2級相当 食付Lcf5
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加ると、折れる場合がありますのでご注意ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
機械部品の修正

数回程度の使用ですので安価な物を探していました
S45C材の使用ですが問題ありませんでした
今後も場合によって使い分けしようと思います

対象商品:
31465867
2025-09-26
用途:
ネジ穴の切り直し
自動車・二輪車・自転車関連業

車の足回りの取り付け用のボルト穴がなめて空回りするようになってしまったので、1サイズ大きいネジのタップを使って復元しました。M14サイズになると、タップ用のハンドルも大きくて高価になるので買わずに工夫して乗り切りました。ボルト穴は重力に逆らう向きだったので、タップの下から車載のパンタジャッキで押し上げるようにして固定して、ネジを切りました。無事にボルトがとめられるようになりました。

2025-11-18
用途:
硬木にねじ切り

まだ実際にねじ切ってませんが、評判が良さそうなので期待しています。商品説明や写真で分からない良い点として、ピッタリしたサイズのプラケースに入っています。工具箱でガチャガチャさせると欠けたりしそうなのでこれは良いですね。

対象商品:
31465779
2025-08-11
用途:
M4のネジ山作り
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

M4のタップです。新規のネジ山作り及びネジ山の補修に使っています。今までもモノタロウのM4用のタップを使ってきましたが、全く問題がないのでこれからもモノタロウのタップを使っていくつもりです。

2025-06-28
用途:
ネジ穴作り
製造業

特殊ピッチのためハンドタップを購入しました。
モノタロウのブランドですが綺麗にネジ切が出来満足しています。

対象商品:
31465824
2024-08-30
用途:
オートバイパーツ修理やワンオフパーツ製作など
自動車・二輪車・自転車関連業

タップは基本高いものが多いですが、これはとても買いやすいお値段で、その分何が違うのか?よくわからないですね。もちろん精度が悪いこともなく、きれいにネジは切れます。使いにくいこともなく、後は耐久性ぐらいですが、そもそも刃物は消耗品ですし、きちんとタッピングオイル塗って使っていれば、そう傷むこともないですから、長く使えています。お買い得商品だと思います。

対象商品:
31465797
2024-08-23
用途:
JIGに使用
製造業

SS400NOタップとして使用のため、3本組の必要がなかったため#2タップのみ購入しましたコストパフォーマンスが良い

対象商品:
31465876
2024-06-25
用途:
溶接スパッタでつぶれたネジ穴の再生
サービス業

モノタロウブランドは当たり外れがありますが、これは全然いいです。M16と大きめのタップなので心配だったんですがキレイにネジが切れます。この品質でこの価格は本当にありがたいです。耐久性は分かりませんが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする