数回程度の使用ですので安価な物を探していました
S45C材の使用ですが問題ありませんでした
今後も場合によって使い分けしようと思います
車の足回りの取り付け用のボルト穴がなめて空回りするようになってしまったので、1サイズ大きいネジのタップを使って復元しました。M14サイズになると、タップ用のハンドルも大きくて高価になるので買わずに工夫して乗り切りました。ボルト穴は重力に逆らう向きだったので、タップの下から車載のパンタジャッキで押し上げるようにして固定して、ネジを切りました。無事にボルトがとめられるようになりました。
まだ実際にねじ切ってませんが、評判が良さそうなので期待しています。商品説明や写真で分からない良い点として、ピッタリしたサイズのプラケースに入っています。工具箱でガチャガチャさせると欠けたりしそうなのでこれは良いですね。
M4のタップです。新規のネジ山作り及びネジ山の補修に使っています。今までもモノタロウのM4用のタップを使ってきましたが、全く問題がないのでこれからもモノタロウのタップを使っていくつもりです。
特殊ピッチのためハンドタップを購入しました。
モノタロウのブランドですが綺麗にネジ切が出来満足しています。
タップは基本高いものが多いですが、これはとても買いやすいお値段で、その分何が違うのか?よくわからないですね。もちろん精度が悪いこともなく、きれいにネジは切れます。使いにくいこともなく、後は耐久性ぐらいですが、そもそも刃物は消耗品ですし、きちんとタッピングオイル塗って使っていれば、そう傷むこともないですから、長く使えています。お買い得商品だと思います。
モノタロウブランドは当たり外れがありますが、これは全然いいです。M16と大きめのタップなので心配だったんですがキレイにネジが切れます。この品質でこの価格は本当にありがたいです。耐久性は分かりませんが。