頻繁に使用する機会が多くなりコストを重視して購入、アルミ母材がメインなので使用には問題ありません
耐久性が良ければリピートしたいと思います
3本そろえて用意するのに、他では見当たらなかったので、購入し、すぐに利用できました。値段も比較的安価で、助かりました。
まだ一度しか使っていませんが、結構いい様に思います
価格が安いのでネジの切れ味が悪くなったら又買えばいいかかなと思いますし
このサイズのタップは折れやすいので、安くて助かります
先に4mmドリルで先行穴を開け、このタップをドライバドリルにつけて切削油も塗り低速回転からジワジワピッチを切っていく。簡単にピッチが切れました。当然5mmのネジも問題なく締められました。
インパクトドライバは文字通りタップへの衝撃が未知数なので使ってません。
粗・中・仕上げタップのセット。
実は某中華サイトで格安品を購入したが、ネジ形状がボロボロで使い物にならず返品し、こちらで買いなおしました。
精度や強度が必要なものは、やはり信頼できる所で購入する必要がありますね。
ケースの形状に、タップを取り出しやすいような工夫があればもっと良い。
10ミリほどの厚みでしたが、軽く問題なしにネジが切れました、次もリピートします
先端を削ってショートチャンファーな物を自製します
3本あれば無理のない段階的な加工ができますし予備としても安価で助かります。
トリイを外すときにネジ穴をつぶしてしまったので
この商品でネジ穴の溝を整えました。