リード線取出方法L型プラグコネクタリード線長さ0.3mランプ・サージ電圧保護回路付
ブラケットA:ブラケットA付
ノズル口径(Φmm)0.7
排気方式マニホールド用サイレンサ付
手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式
チェックバルブなし
継手Vポート:ポートなし、Pポート:ポートなし
ファンクション標準タイプ(DCは1W)
CE-対応品-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)0.7
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁:ノーマルオープン;破壊弁:なし
真空用圧力スイッチサクションフィルタのみ、単位切換機能付または、なし、コネクタなしまたは、なし