PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
フェアッド テーパー ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
31471433
品番
KDF1704G070666
参考基準価格(税別)
¥9,580
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ヤスリの母材がテーパー形状になっているので、狭い場所、深い窪みに効率よく使用できます。
シャンク部は鍛造されていますので、柄を付けることなく直接手に握って使用することもできます。
粒度
#120〜140
幅(mm)
4
全長(mm)
170
長さ(mm)
ダイヤコート:50
厚さ(mm)
シャンク:2、先端:0.5