※画像上から2番目の商品です。
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERD Dハンディヤスリ 半丸 12.5幅x3.6厚 #120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31472639
品番
DF2602DH017319
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃長(mm)
100
全長(mm)
215
材質
工具鋼
質量(g)
50(パッケージ含まず)
柄の形状
角