PFERD 馬印
PFERD 馬印の 手研磨
PFERD 馬印の ヤスリ
PFERD 馬印の ダイヤモンドヤスリ
PFERDダイヤモンドニードルヤスリ 5本組セット #120
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
31472797
品番
DF4205SET017388
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
120
刃長(mm)
70
全長(mm)
140
セット内容
平・三角・角・半丸・丸 5本セット
材質
工具鋼
質量(g)
34(パッケージ含まず)
柄の形状
丸