※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1個
ストローク(mm)【シリンダー】75
注文コード31474181
品番MGPM32TN-75Z-M9N
参考基準価格(税別)¥42,470
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
この商品はシリンダストローク・ストロークなど3654種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。