- なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474285 - なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474285 - なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474285 - なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474285 - なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474285 - なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474285

なごみ池(庭園埋め込みタイプ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31474285 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。

用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。 材質PE樹脂 質量(kg)1.8 サイズM 容量(L)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×460×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31474276
2021-08-09
用途:
淡水魚 タナゴ鑑賞、とりあえず4匹購入、砂、石、水草で、元気に泳いでいます。
不動産業

とても、すてきな形で庭の砂をほり池を中に入れました。小さなタナゴやメダカなどは、ちょうどいいサイズだと思います。これからタナゴの追加と産卵用の貝を購入しました。来週早々にはくるので、エサをあげるとすがパクパクして食べます。みなさんも、是非購入されては、いかがでしょうか。夏休みなので、メダカなど購入されるお子さんとか多いようです。マニアの大人のかたもいて、あと噴水とかなにかつけるなどされるといいと思います。
※注意事項は、タナゴがメダカを食べてしまうケースがあるそうなので、メダカとタナゴは、一緒に飼わないほうがいいと、専門の方の指摘がありました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする