※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474319 - なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474319 - なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474319 - なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474319 - なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474319 - なごみ池(庭園埋め込みタイプ) ゼンスイ 31474319

なごみ池(庭園埋め込みタイプ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 31474319 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,490
販売価格(税別)
55,900

屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。

用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。 仕様排水口付き 材質PE樹脂 質量(kg)8.5 サイズLW 容量(L)240 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1653×1070×331

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31474276
2021-08-09
用途:
淡水魚 タナゴ鑑賞、とりあえず4匹購入、砂、石、水草で、元気に泳いでいます。
不動産業

とても、すてきな形で庭の砂をほり池を中に入れました。小さなタナゴやメダカなどは、ちょうどいいサイズだと思います。これからタナゴの追加と産卵用の貝を購入しました。来週早々にはくるので、エサをあげるとすがパクパクして食べます。みなさんも、是非購入されては、いかがでしょうか。夏休みなので、メダカなど購入されるお子さんとか多いようです。マニアの大人のかたもいて、あと噴水とかなにかつけるなどされるといいと思います。
※注意事項は、タナゴがメダカを食べてしまうケースがあるそうなので、メダカとタナゴは、一緒に飼わないほうがいいと、専門の方の指摘がありました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする