MCP-8050R(WN/IV) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 幅800mm 31474879

 

MCP-8050R(WN/IV) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 31474879 MCP-8050R(WN/IV) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 31474879 MCP-8050R(WN/IV) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 31474879 MCP-8050R(WN/IV) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 31474879 MCP-8050R(WN/IV) シンプルデスク YAMAZEN(山善) 31474879

シンプルデスク

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31474879 品番MCP-8050R(WN/IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一人分の作業スペースをしっかり確保する、コンパクトな机。より日本人に馴染むよう、高さを76cmから70cmへ改修。JIS規格を基に第三者試験期間で強度テストをクリアした安心のしっかり構造。背面にはクロスバーがついて安定性を実現。天板は汚れの手入れもしやすい、合成樹脂加工。

モノタロウではこんなお得な商品も!
高さ(mm)700 幅(mm)800 奥行(mm)480 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×480 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×480×700 ウッドナチュラル/アイボリー 用途パソコンデスク、パソコンラック、ライティングデスク、ワークデスク、PCデスク、机、デスク、学習机、勉強机、書斎机、作業机、作業台として。リビング、キッチン、カウンター、ダイニングテーブル、ひとり暮らし、新生活に。 材質天板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 質量(kg)11 耐荷重(kg)60 キャスターなし 材質(天板)合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×480×700 総耐荷重(kg)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31474879 MCP-8050R(WN/IV) 75163218 MCPE-8050(OW/SWH) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 2口コンセント付き シンプルデスク YAMAZEN(山善) 1台 9,598 税込10,558 色違いになります。 コンセント付きになります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31474888
2024-05-22
用途:
作業テーブル
有限会社ウェルビーイング 様 (医療・福祉・介護関連業)

組み立て式で簡単に作れる。建付けはしっかりしているが、移動時にはきじみ音がある。

対象商品:
31474888
2022-06-09
用途:
加工、検査時
製造業

シンプルでなおかつ耐荷重も60kgと使い勝手がとても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする