HML2-1021(DBR) 宮付き ロフトベッド/ベッド下140 YAMAZEN(山善) 31475134 HML2-1021(DBR) 宮付き ロフトベッド/ベッド下140 YAMAZEN(山善) 31475134 HML2-1021(DBR) 宮付き ロフトベッド/ベッド下140 YAMAZEN(山善) 31475134 HML2-1021(DBR) 宮付き ロフトベッド/ベッド下140 YAMAZEN(山善) 31475134 HML2-1021(DBR) 宮付き ロフトベッド/ベッド下140 YAMAZEN(山善) 31475134

宮付き ロフトベッド/ベッド下140

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ダークブラウン 注文コード31475134 品番HML2-1021(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タテの空間を有効活用してデスクも置けるベッド下140cmのロフトベッド。お客様のご意見を元に、はしごの角度とサイドガードの高さを改良したリニューアルモデル。時計や携帯を置ける宮棚は、2口コンセント(計1500Wまで)も付属。頑丈な直径50mm極太パイプ仕様。クロスバーとサポートバーで抜群の安定感。部屋のレイアウトに合わせて向きを変更可能。

種類ロフトベッド ダークブラウン サイズシングル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×2400×1775 用途仮眠室や休憩室のパイプベッド、ハイベッド、ミドルベッドとして。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)51.5 組立時間60-90分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする