キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 2倍速

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1ケース(5枚) 注文コード31476017 品番QDRW-5C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

片面120分。CPRM対応・高画質デジタル放送録画用のDVD-RW。5枚入り。テレビ繰り返し録画用(データ用としてPCでも使用可能)。セミプリントホワイトレーベル ※インクジェットプリンタ対応。ケース付き。

記憶容量(GB)4.7 速度2倍速 用途録画、再生、地デジ、BSデジタル、CSデジタルに。PCデータ用としても。 タイプデータ用 種類DVD-RW 構造片面1層 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×5×124 レーベル面色ホワイト 録画時間片面120分 入数5枚 適合プリンタインクジェットプリンタ ケース薄型5mmケース CPRM対応対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31476017 QDRW-5C 29208875 QDRW-10C キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 1-2倍速 4.7GB YAMAZEN(山善) キュリオム テレビ繰り返し録画用 DVD-RW 1-2倍速 4.7GB YAMAZEN(山善) 1箱(10枚) 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする