六角軸ドリルタップ

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31476613 品番 6DT-M5×0.8
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。

ねじ径M5 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材) ピッチ(mm)0.8 用途簡単なねじ穴加工に。 全長(mm)56.6 六角対辺(mm)6.35 ドリル長(mm)6.1 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)4.19
注意
※インパクトドライバーでご使用の際は、慎重に作業して下さい。
※正逆回転付以外では使用出来ません。
※ステンレス材や熱処理を施した鋼材に対しての使用は出来ません。
※タッピングオイルを使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-06
用途:
金物施工時

現場でタップ加工の作業が発生した時に重宝しています。

2026-01-23
用途:
加工

補充として購入、問題なく使用しています。使い始めたばかりなので耐久性についてはわかりません。

2025-02-14
用途:
アルミ材にタップを斬る時

材料に肉厚がある時、取り外し・取付を頻テックスよりテックスビスより、調子が良い!

対象商品:
31476604
2024-02-07
用途:
電気工事用
日栄電機株式会社 様

穴あけ、タップ、面取りが一気に出来ますので便利と思います。
耐久性はまだわかりませんが、ステン用があればよいと思います。

対象商品:
31476595
2023-06-07
用途:
鉄板加工
その他業種

鉄板(SS材)をレーザー切削で、あらかじめ2.5mmの下穴を開けてある状態から仕様していましたが、ポッキリと折れてしまったので買い直しました。

しかし今回は新品開封し、使い始めて穴3個目で折れました。
もちろん、切削油は使ってます。

5人が参考にしています
2025-04-19
用途:
電工
足立電気商会 様

下穴を開けとかないと直ぐ折れる、タップだけの方が長持ちする。

対象商品:
31476595
2023-01-12
用途:
アルミ板にタップ穴に使用

下穴と同時に加工出来て便利ですよ。
今回はA2017に使用、マキタの18Vインパクトドライバーです。
板厚が5MMまでしか実績無いですが、板の種類と厚み次第で、回転、送りは調整
かと?

2人が参考にしています
対象商品:
31476595
2022-11-23
用途:
鋼板のタップ立て用
有限会社藤正鉄工 様

鋼板の裏側に人が入れないような時にこのドリルタップで作業すると非常に早くできるので重宝して使用してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする