補充として購入、問題なく使用しています。使い始めたばかりなので耐久性についてはわかりません。
材料に肉厚がある時、取り外し・取付を頻テックスよりテックスビスより、調子が良い!
穴あけ、タップ、面取りが一気に出来ますので便利と思います。
耐久性はまだわかりませんが、ステン用があればよいと思います。
鉄板(SS材)をレーザー切削で、あらかじめ2.5mmの下穴を開けてある状態から仕様していましたが、ポッキリと折れてしまったので買い直しました。
しかし今回は新品開封し、使い始めて穴3個目で折れました。
もちろん、切削油は使ってます。
下穴を開けとかないと直ぐ折れる、タップだけの方が長持ちする。
下穴と同時に加工出来て便利ですよ。
今回はA2017に使用、マキタの18Vインパクトドライバーです。
板厚が5MMまでしか実績無いですが、板の種類と厚み次第で、回転、送りは調整
かと?
鋼板の裏側に人が入れないような時にこのドリルタップで作業すると非常に早くできるので重宝して使用してます