6SFT-M5×0.8 六角軸スパイラルタップ モノタロウ 31476674 6SFT-M5×0.8 六角軸スパイラルタップ モノタロウ 31476674 6SFT-M5×0.8 六角軸スパイラルタップ モノタロウ 31476674 6SFT-M5×0.8 六角軸スパイラルタップ モノタロウ 31476674 6SFT-M5×0.8 六角軸スパイラルタップ モノタロウ 31476674 6SFT-M5×0.8 六角軸スパイラルタップ モノタロウ 31476674

六角軸スパイラルタップ

(52件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31476674 品番 6SFT-M5×0.8
販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。
スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。

呼び寸法M5×0.8 ねじ長さ(mm)16 シャンク径(mm)- 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング 用途止まり穴のねじ穴加工に。 全長(mm)66 ピッチ(mm)0.8 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 突き出しセンタ有無-
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加えると折れる場合がありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
制御盤改修
有限会社本道電気 様

グリップ力が良く使いやすい、ペン型ドリルにも使用可能で
良かったです。

1人が参考にしています
2025-05-29
用途:
電気工事
長谷川電機 様

刃先があと5m/mぐらい長いと
使いやすいと思います

3人が参考にしています
2025-01-13
用途:
カバーのネジ穴修正

狭いところで修正作業をする際、タップホルダーを組み合わせるスペースが得られないことも多く、そんなとき 六角軸だとビットレンチで駆動できるので便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
31476665
2025-03-26
用途:
スチール ステンレスのビス穴あけ
建設業・工事業

短いので折れる心配が少ないのが良い 切味も良かったです

対象商品:
31476656
2025-02-14
用途:
設備のタップ加工
製造業

他よりも安くて助かっています。
強度や切れ味も僕が使用するにあたっては許容範囲です。

対象商品:
31476674
2024-06-20
用途:
機器メンテナンス
株式会社サプラ 様 (建設業・工事業)

タップを切る時に、インパクットを使用した方が手回で立てるより早く簡単に立てれます。
インパクトの強度を下げて、ゆっくり立てれば良いですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
31476683
2024-01-09
用途:
6Φ用のタッピング
OPG商会 様

価格的に安いので助かります。但し強度的にはもう少し耐久性が欲しいです。

対象商品:
31476699
2023-10-04
用途:
取り付けステー作成
建設業・工事業

六角軸で使えるので便利です。
耐久性もあり十分使用できました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする