六角軸ポイントタップ

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31476735 品番 6POT-M5×0.8
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。
切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。

ねじ径M5 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類M ピッチ(mm)0.8 用途通り穴のねじ穴加工に。 全長(mm)66 六角対辺(mm)6.35 ねじ長さ(mm)16
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加えると折れる場合がありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
タッピング作業用

左右回転の切り替えが簡単にでき、取り付けがHEX1/4”の電動ドライバーとの組み合わせで使用すると大変便利です。

対象商品:
31476726
2023-06-21
用途:
ドアクローザーや錠前取付時のねじ切り
LSK 様 (サービス業)

六角軸なのでドリルチャックの滑りも無く確実にネジが切れて重宝してます。耐久性がどの位あるのかですね。

1人が参考にしています
対象商品:
31476717
2023-09-25
用途:
ビス穴の修正
電気・ガス・熱供給・水道業

六角軸の3mmタップがほしくて、ホームセンターの物より安かったので購入。
たまにしか使わないので耐久性等はわからないが、満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
31476744
2023-05-26
用途:
タップ作業

切れ味も問題なく使用しております。リピートしたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
31476735
2023-03-30
用途:
PS扉
電気・ガス・熱供給・水道業

大変使いやすく、お手頃なのでまた買いたい
他の職人さんにもおすすめしたい

対象商品:
31476744
2022-02-16
用途:
機械の修理
KANO自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ネジが渋いのがあってこれを一度通しておくと取り付けが楽になる

対象商品:
31476735
2021-07-12
用途:
PS給湯器交換のM5ネジ用
佐倉給湯サービス 様

マンションのPS設置給湯器交換で使えます。
既存のビスが無理に入れてある場合、取付け前にタップしておくとスムーズに入ります。

1人が参考にしています
対象商品:
31476753
2020-08-03
用途:
手持ち工具が使えるのがいい
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジ切れ味問題無く、専用タップハンドルではなく、手持ち工具のエクステンションバー等が使用できるので、車体ネジ山修正にアプローチし易く工具箱に一セット準備しとくと便利です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする