付属品薄型給排気筒(FWT-6Z-2)
仕様石油タンク別置式(別売)
種別FF式・コンパクト石油暖房機
質量(kg)21
色シェルブロンド
規格防火性能認定品
管径(Φmm)(延長)40
暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:23畳まで(38mm2)/温暖地:20畳まで(33mm2)
暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地:15畳まで(25mm2)/温暖地:14畳まで(23mm2)
機能ルームセンサー付、マイコンインバーター、ビルトイン、安心ロック、クールトップ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×559×292
暖房出力(kW)2.07〜5.59(1780〜4810kcal/h)
筒径(Φmm)(給排気)60
燃料消費量(kW[L/h])2.42〜6.50(0.235〜0.623)