FFR703SXR FF式ストーブ ゼータスイング サンポット 31476997

FF式ストーブ ゼータスイング

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード31476997 品番FFR703SXR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥197,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

広いお部屋にも最適。
パワフルに空間を暖める信頼も備えた実力派FF式「ゼータス イング」。

付属品薄型給排気筒(FWT-6Z-2)、背面カバー 仕様石油タンク別置式(別売) 種別FF式・コンパクト石油暖房機 質量(kg)30 シェルブロンド 管径(Φmm)(延長)40 暖房の目安(コンクリート)[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2) 暖房の目安(木造)[戸建]寒冷地/温暖地:18畳まで(29.5mm2) 機能ルームセンサー付、マイコンインバーター、ビルトイン、安心ロック、クールトップ、2つのエコモード、消費油量表示、ワンタッチ微小運転 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)615×741×318 暖房出力(kW)2.12〜6.98(1820〜6000kcal/h) 筒径(Φmm)(給排気)60 燃料消費量(kW[L/h])2.47〜8.13(0.24〜0.79) 待機時消費電力(W)(低)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする