SK11
SK11の 電動工具 本体
SK11の 締付/穴あけ(電動工具)
SK11の 卓上ボール盤
ワークベンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31477766
品番
EWV-780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ワークベンチ
モノタロウ
¥
2,998
¥
3,298
税込
質量(kg)
6.7
耐荷重(kg)
50
幅(mm)
605
高さ(mm)
785