- 剪定鋏 樹脂柄 軽量タイプ モノタロウ 31478195

 

- 剪定鋏 樹脂柄 軽量タイプ モノタロウ 31478195 - 剪定鋏 樹脂柄 軽量タイプ モノタロウ 31478195 - 剪定鋏 樹脂柄 軽量タイプ モノタロウ 31478195 - 剪定鋏 樹脂柄 軽量タイプ モノタロウ 31478195 - 剪定鋏 樹脂柄 軽量タイプ モノタロウ 31478195

剪定鋏 樹脂柄 軽量タイプ

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード31478195 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂柄タイプなので軽量です!サイズも小さめなので女性の作業者にもおすすめです。

全長(mm)177 刃長(mm)45 切断能力(Φmm)(生木)10 用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂 質量(g)161 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
注意
※剪定鋏ですので金属や樹脂等の切断には使用しないでください。
※庭木を剪定する際は枝に対して斜め45度の角度で切ってください。
※太くて切りにくい枝は無理せずに回すようにして切ってください。
※刃欠けの原因になるので横方向にコジらないでください。
※ご使用後は汚れを取り、可動部等に油を差してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31478195 - 68222342 SGP-49 剪定鋏 千吉 剪定鋏 千吉 1個 1,098 税込1,208 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31478195
2022-01-18
用途:
枝切り
特定非営利活動法人 みんなのまち草の根ネットの会 様 (その他業種)

ロックがちょっと使いにくい。指をたまに挟んで、痛いことがある。

対象商品:
31478195
2021-06-05
用途:
庭木の剪定
農・林・水産業

軽くて持ち運びに便利です。ストッパーの位置が良くて使い易いです

対象商品:
31478195
2021-06-05
用途:
植木の剪定に使います。
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

切れ味は良好だが゜軸の近くを握って使う場合手を挟みます、丸くしたら良いと思います。

対象商品:
31478195
2020-12-10
用途:
剪定作業

軽量で使いやすい。切れ味がいいのでまたの機会に購入した。

対象商品:
31478195
2019-11-15
用途:
工場の周わりの立木の剪定
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ良く良く切れて軽くコンパクトで使い易いです。

対象商品:
31478195
2019-10-15
用途:
枝の選定
農・林・水産業

切れ味は良いと思いますが握り部が小振りで男性では少し使いづらい。またバネも弱そうである。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
31478195
2019-11-20
用途:
花の調整等
農・林・水産業

切れ味は良いが、使っているうちにすぐにネジがゆるんで固くなってしまう。
六角をそばに置いておかないとダメなので面倒。

1人が参考にしています
対象商品:
31478195
2019-03-15
用途:
柿の剪定
小宮農園 様 (農・林・水産業)

小型で有りながら、通常の剪定鋏同等の太さの枝の剪定が加納。手の小さい女性には好適。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする