イグルー ウォータージャグ400S 2ガロン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31483877 品番UE-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

持ち運びしやすい、大きなグリップハンドル。
注ぎやすく洗いやすい、広い開口部。
スポーツドリンク対応。

材質本体:高密度ポリエチレン、フタ:内側(内壁):ポリプロピレン、断熱材:超高密度ウレタンフォーム 質量(kg)約1.4 容量(L)約7.9 外径×高さH(Φmm×mm)約280×270(ハンドル含まず) 保冷効力(℃)(約)9(JIS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする