曜日別特売
UE-2030 抗菌伸縮ウォータージャグ15L CAPTAIN STAG 31483938

UE-2030 抗菌伸縮ウォータージャグ15L CAPTAIN STAG 31483938
UE-2030 抗菌伸縮ウォータージャグ15L CAPTAIN STAG 31483938

抗菌伸縮ウォータージャグ15L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード31483938品番UE-2030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

水の運搬・保管・注ぎをこれ一台で。
持ち運び、収納に便利な伸縮タイプ。
丸みがあって、にぎりやすい取っ手。
水が簡単に出せるコック付き。
内容量が一目でわかる半透明タンク。
災害時の水確保にも使えます。
抗菌仕様。

材質ポリエチレン(無機系抗菌剤使用)質量(g)約220容量(L)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×250×350(15L時)耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20収納時寸法(cm)約幅310×奥行270×厚さ60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする