画像準備中

USB-C ⇔ Surfaceケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31487867 品番CIO-SCPD-1-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

本製品とPD充電器でSurfaceシリーズに手軽に充電可能。ケーブルは1.5mの程よい長さで机などへの取り回しにも困りません。耐久性・柔軟性も兼ね備えています。
Surfaceコネクタ側はマグネットを内蔵しているので、本体への装着が簡単です。通電LEDも搭載しています。
急速充電PowerDelivery(PD)に対応。Surfaceに対し急速かつ、効率よく充電を行います。
重たい純正品と比較し、軽量コンパクトで持ち運びが可能です。自宅用、職場用、外出用など手軽にご使用いただけます。

付属品取扱説明書(日本語・英語) ケーブル長(m)1.5 対応機種MicrosoftSurface Pro3/4/5/6、Surface Go、Surface Book1/2、Surface Laptop1/2
注意
※本製品を使用するためには45W・15V以上のPD充電器をご使用ください。一部のApplePD充電器や、規格に合っていない充電器では使用できません。
※PD充電を行うためにはPDに対応しているデバイス・ケーブル・充電器が必要となります。PD充電器はCIO Lilnob65W・CIO 100Wがお勧めです。
※PowerDelivery(PD)充電にはPD対応ACアダプタをご使用いただく必要がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする