SI-100 トップフロー型CPUクーラー Thermalright 31488059

SI-100 トップフロー型CPUクーラー Thermalright 31488059
SI-100 トップフロー型CPUクーラー Thermalright 31488059
SI-100 トップフロー型CPUクーラー Thermalright 31488059
SI-100 トップフロー型CPUクーラー Thermalright 31488059
SI-100 トップフロー型CPUクーラー Thermalright 31488059
SI-100 トップフロー型CPUクーラー Thermalright 31488059
SI-100 トップフロー型CPUクーラー Thermalright 31488059
SI-100 トップフロー型CPUクーラー Thermalright 31488059
SI-100 トップフロー型CPUクーラー Thermalright 31488059
SI-100 トップフロー型CPUクーラー Thermalright 31488059

トップフロー型CPUクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード31488059品番SI-100
参考基準価格(税別)¥6,229販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

120mmファン搭載のトップフロー型CPUクーラーです。 銅製ベースプレートと6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 重力による性能の影響を受けた6本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2000rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 付属のファンクリップにより、25mm厚または15mm厚ファンのサポートします。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。

適合ノイズ(最大):27.7dB(A)寸法(mm)ヒート:6径×6本、ファン:120×120×25質量(g)ファン:175本体質量(g)490(ファン含まず)最大静圧(mmH2O)2.87風量(最大)72.37CFM回転数(最大)2000±10%rpm本体サイズ(mm)D120×W108×H74.8(ファン含まず)ファン搭載:TL-E12ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/2011/2066RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする