曜日別特売
YA-TIGFL-10-SET-R 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤 YAMAZEN(山善) 31488655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YA-TIGFL-10-SET-R 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤 YAMAZEN(山善) 31488655
YA-TIGFL-10-SET-R 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤 YAMAZEN(山善) 31488655
YA-TIGFL-10-SET-R 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤 YAMAZEN(山善) 31488655
YA-TIGFL-10-SET-R 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤 YAMAZEN(山善) 31488655

光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1式ロープ長さ(m)10注文コード31488655品番YA-TIGFL-10-SET-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

光るトラロープ
昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。
8つの発光パターン
最大50mまで連結可能
赤、緑の混色連結可能
ソーラーパネルセット

用途
立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画
夜間などの立ち入り禁止区域などの表示
消費電力(W)2.8発光色ロープ長さ(m)10防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
関連資料:カタログチラシ(0.74MB)取扱説明書:(1.01MB)
注意
※指定のソーラーパネルを使用してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする