※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YA-TIGFL-20-SET-R 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤 YAMAZEN(山善) 31488671 YA-TIGFL-20-SET-R 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤 YAMAZEN(山善) 31488671 YA-TIGFL-20-SET-R 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤 YAMAZEN(山善) 31488671 YA-TIGFL-20-SET-R 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤 YAMAZEN(山善) 31488671

光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 ロープ長さ(m)1.5 注文コード31488671 品番YA-TIGFL-20-SET-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はロープ長さ2種類から選べます 他の種類を見る

光るトラロープ
昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。
8つの発光パターン
最大50mまで連結可能
赤、緑の混色連結可能
ソーラーパネルセット

用途
立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画
夜間などの立ち入り禁止区域などの表示
消費電力(W)2.8 発光色 ロープ長さ(m)1.5 防塵防水性能IP65 使用条件温度-20〜40℃/湿度0〜90% LED寿命(時間)約30000
関連資料:カタログチラシ(0.74MB) 取扱説明書:(1.01MB)
注意
※指定のソーラーパネルを使用してください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする