曜日別特売
TSK04-1 建材・造形用 難燃・超大型断熱EPS(発泡スチロール)ブロック 2000×1000×500 ホワイトバリーン 31488908

TSK04-1 建材・造形用 難燃・超大型断熱EPS(発泡スチロール)ブロック 2000×1000×500 ホワイトバリーン 31488908
TSK04-1 建材・造形用 難燃・超大型断熱EPS(発泡スチロール)ブロック 2000×1000×500 ホワイトバリーン 31488908

建材・造形用 難燃・超大型断熱EPS(発泡スチロール)ブロック 2000×1000×500

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
熱伝導率(W/mk)0.041以下
内容量1個注文コード31488908品番TSK04-1
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

JIS A 9521認証を受けた断熱用発泡スチロール。
2000×1000×500mmの特大サイズです。
水に強く、難燃剤を添加した素材を使用しているため建材として広く使用されています。
安心・高品質の日本製。
国内工場より直送にてお届けいたします(車上渡し/要フォークリフト)。

用途
建築材料、造形、イベント、DIY等に!
材質EPS(発泡スチロール)熱伝導率(W/mk)0.041以下発泡倍率60倍サイズ(mm)2000×1000×500
注意
※パレット梱包、車上渡しでお届けいたします(要フォークリフト)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき13,000/税込14,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする