※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31489450
品番
AC30D-03E-D
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
その他
【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし