BR3508J0 ヴィテス 2.0L T-fal(ティファール) 31489985

本体

BR3508J0 ヴィテス 2.0L T-fal(ティファール) 31489985
BR3508J0 ヴィテス 2.0L T-fal(ティファール) 31489985
BR3508J0 ヴィテス 2.0L T-fal(ティファール) 31489985
BR3508J0 ヴィテス 2.0L T-fal(ティファール) 31489985

ヴィテス 2.0L

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード31489985品番BR3508J0
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,709販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

あっという間にお湯が出る、 かんたん瞬間湯沸かしケトル。
飲みたいときに、飲みたい分だけ、すぐにお湯が沸く。ボタン一つでかんたん給湯。
操作はボタンひとつでとても簡単。カップを設置し、給湯ボタンを押すだけでお湯がすぐに出るので、本体を持ち上げて注ぐ必要がありません。
湯温は6段階(70・75・80・85・90・95℃)に設定可能なので、お好みの温度に合わせて、いつものホットドリンクをもっと美味しく楽しむことができます。
湯量は4段階(150・250・350・500mL)のプリセットから選ぶことができ、選んだ湯量を給湯できたら自動的にストップするので、お湯を注ぎ終わるまでつきっきりで待つ必要がありません。また、湯量をプリセットから選ばず、給湯ボタンの操作で自由に湯量をコントロールすることも可能です。
本体の幅は約13cmとスリムな設計で、キッチンカウンターやワークスペースの隙間に置くことができ、置き場所に困らず、インテリアに溶け込むデザインです。

用途電気ケトル質量(g)約1890容量(L)2電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約316×128×305機能温度調節、タッチパネル操作、自動給湯ロック機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする