- ヘルメット MARMAL(マーマル) OGK 31490290 - ヘルメット MARMAL(マーマル) OGK 31490290 - ヘルメット MARMAL(マーマル) OGK 31490290 - ヘルメット MARMAL(マーマル) OGK 31490290 - ヘルメット MARMAL(マーマル) OGK 31490290

ヘルメット MARMAL(マーマル)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 マットミントグリーン 注文コード31490290 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

丸みのあるやさしいシルエットのアーバンヘルメット。
スムーズな着脱が可能なマグネットバックルを採用。
規格:CE EN1078
特徴:違和感なく使える、帽子形状:ひさし効果のある帽子形状により日常使いしやすい造形。
女性にやさしい「軽量コンパクト」設計:軽量コンパクトで小さめのシルエットによりスマートな装着感を実現。
洗えるインナーパッド:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外して洗えます。

マットミントグリーン サイズ(cm)S/M(55-58 参考質量(g)260
注意
※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。
※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする